TCI SRL - TCI122354 DCC 12W 700MA/U ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...18 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350359
Codice prodotto
TCI122354
Cod. produttore
122354
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
18...18 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
115 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì