pagina iniziale
in esaurimento

TCI SRL - TCI122322 DC 24V EFU ALIMENTATORE LED - 122322

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Corrente d'uscita - 1040...1040 mA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703350311

Codice prodotto

TCI122322

Cod. produttore

122322

Produttore

TCI

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

1040...1040 mA

Potenza d'uscita:

0...25 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

146 mm

Larghezza:

55 mm

Altezza:

19 mm

Doppia impedenza d’uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Doppia morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi