TCI SRL - TCI122215 MP 50/350 SLIM ALIMENTATORE LED - 122215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 390...390 V
Potenza d'uscita - 27...50 W
Corrente d'uscita - 80...80 mA
Adatto per tensione costante - sì
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703359741
Codice prodotto
TCI122215
Cod. produttore
122215
Produttore
TCI
Tensione d'uscita:
390...390 V
Potenza d'uscita:
27...50 W
Corrente d'uscita:
80...80 mA
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
21 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Uscita non isolata dall’ingresso. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: al cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi


