pagina iniziale

TCI SRL - TCI122201BI UNIVERSALE 20 BI ALIMENTATORE LED - 122201BI

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI122201BI UNIVERSALE 20 BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 59...59 V

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Potenza d'uscita - 59...59 W

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703358676

Codice prodotto

TCI122201BI

Cod. produttore

122201BI

Produttore

TCI

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

59...59 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Potenza d'uscita:

59...59 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (UNIVERSALE 20). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (UNIVERSALE 20). Alimentatore da incorporare (UNIVERSALE 20 BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (UNIVERSALE 20 BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (UNIVERSALE 20). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzo in apparecchi elettrodomestici