pagina iniziale

TCI SRL - TCI119649 ROUND 50 B TRAFO ELETTRONICO - 119649

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 11.5...11.5 V

  • Potenza - 10...50 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8010703450561

Codice prodotto

TCI119649

Cod. produttore

119649

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

11.5...11.5 V

Potenza:

10...50 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Altezza:

19 mm

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento con spina di sistema

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a innesto

A prova di corto circuito:

Diametro:

47 mm

Colore:

Bianco

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Trasformatore fornito di cavi di connessione su primario e secondario. Se il cavo di rete è danneggiato deveessere sostituito da personale autorizzato. Grande affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni ultra compatte. Facilità d’installazione e montaggio. Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT. Solo per modello ROUND.P 50: fornito di cavetto per regolazione dell’intensità luminosa collegando potenziometro 4,7 MO in doppio isolamento.