pagina iniziale

TCI SRL - TCI119630 ROUND 120 P B TRAFO ELETTRONICO - 119630

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 11.6...11.6 V

  • Potenza - 20...120 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione d'ingresso - 230...240 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703450523

Codice prodotto

TCI119630

Cod. produttore

119630

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

11.6...11.6 V

Potenza:

20...120 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione d'ingresso:

230...240 V

Altezza:

32 mm

Tipo di collegamento lato primario:

Raccordo a vite

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a vite

A prova di corto circuito:

Diametro:

88 mm

Colore:

Bianco

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm2). Potenziometro incorporato per la regolazione dell’intensità luminosa (solo ROUND 120 P). Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti e/o tiges. Dimensioni moltoridotte e compatte. Facilità d’installazione e montaggio. Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi