pagina iniziale
in esaurimento

ABB - XT4S 250 EKIP E-LSIG IN=250A 3P F F - XT4S250E3

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - XT4S 250 EKIP E-LSIG IN=250A 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Con sganciatore di minima tensione - no

  • Numero poli - 3

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 250 ÷ 2500 A

  • Azionamento a motore opzionale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644703714

Codice prodotto

ELXT4S250E3

Cod. produttore

XT4S250E3

Produttore

ABBXT4S250E3

Tipo di dispositivo:

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con sganciatore di minima tensione:

no

Numero poli:

3

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

250 ÷ 2500 A

Azionamento a motore opzionale:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Posizione del collegamento al circuito principale:

davanti

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Tensione nominale:

220 ÷ 690 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve:

250 ÷ 2500 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

0

numero di contatti ausiliari, invertitori:

0

protezione dalle dispersioni a terra integrata:

posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

davanti

segnalatore di intervento presente:

no

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

0

corrente nominale permanente Iu:

250 A

adatto per montaggio su guida a cappello:

no

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

100 ÷ 250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato:

250 ÷ 2500 A

numero di poli:

3

tipologia costruttiva dell\'apparecchio:

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento:

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

raccordo a bullone

montaggio su guida a DIN opzionale:

INTERRUTTORE TMAX XT4S 250 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP-E-LSIG R 250 A