pagina iniziale

TARGETTI - TAR9500-2/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2M BK - 9500-2/B-TA1

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR9500-2/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 2M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 4

  • Tensione nominale - 0...60 V

  • Adatto a bus - no

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753656357

Codice prodotto

TAR9500-2/B-TA1

Cod. produttore

9500-2/B-TA1

Produttore

TAR

Numero di gruppi/fasi:

4

Tensione nominale:

0...60 V

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per sospensione:

no

Piegabile:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

74 mm

Altezza:

53 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione. incasso deep. L=2000 mm. Colore Nero