TARGETTI - TAR9004/G EUROST PLUS TERMINALE GRIGIO - 9004/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 37.8 mm
Larghezza - 31.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753927969
Codice prodotto
TAR9004/G
Cod. produttore
9004/G
Produttore
TAR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Tappi di chiusura. Colore Grigio.


