pagina iniziale

GEWISS - PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62205H

GEWISS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200÷250 V

  • Frequenza nominale - 50÷60 Hz

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564798878

Codice prodotto

GWGW62205H

Cod. produttore

GW62205H

Produttore

GEWGW62205H

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200÷250 V

Frequenza nominale:

50÷60 Hz

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

No

Dimensione della flangia verticale:

85 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.