TARGETTI - TAR1T7574 OZ 48V L FIX 1X MFL 6,6W 90 27K DB - 1T7574
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 103 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8050518129467
Codice prodotto
TAR1T7574
Cod. produttore
1T7574
Produttore
TAR
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
48...48 V
Apparecchio cablato:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
7.2 W
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
762...762 lm
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2