pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T7567 OZ 48V L FIX 1X SP 6,8W 90 30K DB - 1T7567

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T7567 OZ 48V L FIX 1X SP 6,8W 90 30K DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8050518129399

Codice prodotto

TAR1T7567

Cod. produttore

1T7567

Produttore

TAR

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

48...48 V

Apparecchio cablato:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

7.6 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

691...691 lm

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

50 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2