TARGETTI - TAR1T7414CA OZ 48V L ADJ 1X FL 6,6W 90 40K CA PW - 1T7414CA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 7.2 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8050518093621
Codice prodotto
TAR1T7414CA
Cod. produttore
1T7414CA
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
7.2 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
48...48 V
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
104 mm
Larghezza:
50 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Lunghezza:
50 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
732...732 lm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1