TARGETTI - TAR1T7143CA OZ 48V S ADJ 1X MFL 2,1W 90 27K CA DB - 1T7143CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8050518081017
Codice prodotto
TAR1T7143CA
Cod. produttore
1T7143CA
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
48...48 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
sì
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Altezza/profondità:
25 mm
Adatto per potenza lampada:
2.1...2.1 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
50 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
146...0 lm
efficienza luminosa della lampada:
40...0 lm/W
Intensità luminosa:
2377...0 cd


