pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T7104CA OZ 48V S FIX 1X FL 2,1W 90 30K CA PW - 1T7104CA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8050518080621

Codice prodotto

TAR1T7104CA

Cod. produttore

1T7104CA

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

4 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

48...48 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

2.6...2.6 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

25 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

50 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

177...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

42...0 lm/W

Intensità luminosa:

596...0 cd

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassa tensione fissi. 2,6W. 236 lm. 3000K. Colore Bianco