TARGETTI - TAR1T7098 BI-ADHESIVE TAPE 10M - 1T7098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Materiale composito
Colore - Bianco
Lunghezza - 10000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050518016996
Codice prodotto
TAR1T7098
Cod. produttore
1T7098
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Materiale composito
Colore:
Bianco
Lunghezza:
10000 mm
Rolla bi-adesiva L. 10 metri per fissaggio Power Track.


