pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6766DA JEDI CMP IN 60 24W RA90 40K GRZ DA - 1T6766DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 28 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007753627555

Codice prodotto

TAR1T6766DA

Cod. produttore

1T6766DA

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

28 W

Colore del corpo:

Alluminio

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

79 mm

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

41 mm

Tipo di collegamento:

Crimpare

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

570 mm

Numero di poli:

5

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2644...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

85...0 lm/W

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Proiettore lineare orientabile a LED. 24W. 4000K. 3180 lm. L=570 mm. Dimmerabile DALI.