pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6715EL LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 30K SP DB EL - 1T6715EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753988151

Codice prodotto

TAR1T6715EL

Cod. produttore

1T6715EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

75 mm

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

982...0 lm

Intensità luminosa:

4214...0 cd

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

LABEL 4. Proiettore professionale orientabile a LED. 48V. RCI90. 6W. 982 lm. 3000K. Colore Nero. Ottica spot.