TARGETTI - TAR1T6629EL LOGICO30 1200 24W RA90 3K OPL EL DB - 1T6629EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8007753986447
Codice prodotto
TAR1T6629EL
Cod. produttore
1T6629EL
Produttore
TAR
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
24...24 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
27 mm
Altezza/profondità:
29 mm
Lunghezza:
1132 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto