pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6502 ACC FOR VISUAL COMFORT INCREASE L=280MM - 1T6502

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6502 ACC FOR VISUAL COMFORT INCREASE L=280MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753927761

Codice prodotto

TAR1T6502

Cod. produttore

1T6502

Produttore

TAR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

280 mm

Accessorio per migliorare il comfort visivo della versione Wall Washer. Da installare sul riflettore standard. In alluminio verniciato nero opaco. Lunghezza 280mm; da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da562mm, n°4 per versione da 1122/1135/1146mm, n°6 per versione da 1682/1695/1706mm, n°12 per versione da 3364/3377/3386mm.