TARGETTI - TAR1T6476EL STORE GMB 1X MOD 33W DB WFL 40K RA97 EL - 1T6476EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 36 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
895 Kg CO₂-eq
EAN
8007753923411
Codice prodotto
TAR1T6476EL
Cod. produttore
1T6476EL
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
36 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Ultra brillante
Adatto per potenza lampada:
33...33 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
160 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
160 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2971...0 lm
efficienza luminosa della lampada:
83...0 lm/W
Intensità luminosa:
3850...0 cd
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
109...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no