pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6468EL STORE GMB 1X MOD 33W DB FL 40K RA97 EL - 1T6468EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 36 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

895 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007753923251

Codice prodotto

TAR1T6468EL

Cod. produttore

1T6468EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

36 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2857...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

80...0 lm/W

Intensità luminosa:

10413...0 cd

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

109...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Gimbal proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. 33W. 3373 lm. 4000K. Colore Nero. Ottica Flood.