pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6404 THREESIXTY HALO OUTERCASING 590 PW - 1T6404

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6404 THREESIXTY HALO OUTERCASING 590 PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Diametro massimo dell'apparecchio - 590 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753894230

Codice prodotto

TAR1T6404

Cod. produttore

1T6404

Produttore

TAR

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Diametro massimo dell'apparecchio:

590 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Controcassa per semi-incasso e incasso totale. Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm. Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere. Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. Versione Halo. Colore: Bianco gesso. Ø 670mm. Foro d'incasso Ø660mm.