TARGETTI - TAR1T6318 RAY MICRO 12W SP 30K RA84 DB - 1T6318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 14 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8007753709145
Codice prodotto
TAR1T6318
Cod. produttore
1T6318
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
14 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
76 mm
Altezza/profondità:
166 mm
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
89 mm
Lunghezza:
110 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1900...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no