pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6294 THREESIXTY ADJ OUTERCASING 590 PW - 1T6294

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6294 THREESIXTY ADJ OUTERCASING 590 PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì

  • Diametro massimo dell'apparecchio - 590 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753708957

Codice prodotto

TAR1T6294

Cod. produttore

1T6294

Produttore

TAR

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

sì

Diametro massimo dell'apparecchio:

590 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale. Cornice non portante compatibile con tutte le misure. Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere. Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice. Colore: Bianco gesso. Ø 627mm. Foro d'incasso Ø615mm.