pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6257DA THREESIXTY 243W 1150 DWN OPAL 40K DB DA - 1T6257DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753708315

Codice prodotto

TAR1T6257DA

Cod. produttore

1T6257DA

Produttore

TAR

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

142.18...0 lm/W

Potenza totale:

233 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

33129...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

120 mm

Diametro esterno:

1150 mm

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. Corpo in alluminio estruso calandrato, verniciato a polvere. LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Disponibile nelle versioni High Power e Low Power. Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce, anti UV. Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l’installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente. Alimentazione integrata DALI. Colore: nero profondo. LED MONOCHROMATIC 208W 4000K 114°.