TARGETTI - TAR1T6169DA THREESIXTY 84W 590 U/D OPAL 40K PW DA - 1T6169DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Marrone
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753706557
Codice prodotto
TAR1T6169DA
Cod. produttore
1T6169DA
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Esecuzione della griglia:
Opaco
Diametro esterno:
590 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
84...84 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro foro montaggio ad incasso:
300 mm
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Altezza/Profondità di inserimento:
120 mm
Numero di poli:
5
efficienza luminosa della lampada:
157...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
13178...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con cestello protezione lampada:
no


