pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6072EL THREESIXTY 29W 384 DOWN OPAL 30K PW - 1T6072EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753704607

Codice prodotto

TAR1T6072EL

Cod. produttore

1T6072EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Esecuzione della griglia:

Opaco

Diametro esterno:

384 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

29...29 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro foro montaggio ad incasso:

300 mm

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

120 mm

Numero di poli:

5

efficienza luminosa della lampada:

74...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4044...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. 29W. 4044 lm. 3000K. Colore Bianco. D=384 mm