pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5980DA LOGICO SY 24W L CONNECTOR 30K DB DA - 1T5980DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 24...24 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753635543

Codice prodotto

TAR1T5980DA

Cod. produttore

1T5980DA

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DALI:

sì

Lunghezza:

600 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3480...0 lm

Larghezza:

60 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Adatto per montaggio a parete:

sì

Apparecchio L a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 24W. 3480 lm. 3000K. Ottica opale. Emissione diretta. DALI