pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5750EL LOGICO SY 192W 4K OPL UP/DW 3364 EL PW - 1T5750EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 192...192 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753610557

Codice prodotto

TAR1T5750EL

Cod. produttore

1T5750EL

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

192...192 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

3364 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

28960...0 lm

Larghezza:

60 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Adatto per montaggio a parete:

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 192W. 28960 lm. 4000K. L=3364 mm.