pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5747EL LOGICO SY 120W 3K OPL UP/DW 3364 EL DB - 1T5747EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 120...120 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753610502

Codice prodotto

TAR1T5747EL

Cod. produttore

1T5747EL

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

120...120 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

3364 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17400...0 lm

Larghezza:

60 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Adatto per montaggio a parete:

sì

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 120W. 17400 lm. 3000K. L=3364 mm.