TARGETTI - TAR1T5666EL LOGICO SY 28W 4K UGR UP/DW 1122 EL PW - 1T5666EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 28...28 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007753608875
Codice prodotto
TAR1T5666EL
Cod. produttore
1T5666EL
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1122 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4690...0 lm
Larghezza:
60 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Adatto per montaggio a parete:
sì


