pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5618EL90 LOGICO 80W RA90 40K UGR U/D 3377 PW EL - 1T5618EL90

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518040106

Codice prodotto

TAR1T5618EL90

Cod. produttore

1T5618EL90

Produttore

TAR

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

80...80 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

13400...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

60 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Lunghezza:

3377 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 80W. 13400 lm. 4000K. L=3377 mm. CRI90