pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5419EL BEBOP PEND LED 12W 40K MWFL DB - 1T5419EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753557586

Codice prodotto

TAR1T5419EL

Cod. produttore

1T5419EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

213 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1750...0 lm

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sospensione a luce diretta per sorgenti LED. 13W. IP20. 4000K. 1750 lm. 91 lm/W. Colore nero. Ottica Medium flood