pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5343 RAY MINI 30W SP 40K RA97 DB - 1T5343

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 32 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007753476030

Codice prodotto

TAR1T5343

Cod. produttore

1T5343

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

32 W

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

115 mm

Altezza/profondità:

163 mm

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

132 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

220 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2713...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

85...0 lm/W

Intensità luminosa:

25917...0 cd

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Mini proiettore professionale orientabile a LED. 30W. 3192 lm. 4000K. RA97. Colore nero. Ottica spot.