TARGETTI - TAR1T5340 RAY MINI 30W SP 40K RA84 PW - 1T5340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 32 W
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8007753476009
Codice prodotto
TAR1T5340
Cod. produttore
1T5340
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
32 W
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
115 mm
Altezza/profondità:
163 mm
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
132 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
220 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3703...0 lm
efficienza luminosa della lampada:
116...0 lm/W
Intensità luminosa:
35368...0 cd
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no