pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5339 RAY MINI 30W MWFL 40K RA84 DB - 1T5339

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 33 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007753475996

Codice prodotto

TAR1T5339

Cod. produttore

1T5339

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

33 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

115 mm

Altezza/profondità:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

132 mm

Lunghezza:

163 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4015...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nelle finiture nero profondo. Anello frontale in ryton nero. LED di potenza con emissione bianco neutro con Ra 84. Ottica di precisione a sfaccettature convesse ellissoidali in policarbonato metallizzato con aperture di fascio medium wide flood. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e ghiera graduata per il bloccaggio sulpiano orizzontale. Adattatore EUROSTANDARD integrato. Driver elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio. Lampada: LED 30W 4000K.