TARGETTI - TAR1T5028EL STORE MINI PRJ 18W PW SP 30K EL - 1T5028EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 21 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8007753468189
Codice prodotto
TAR1T5028EL
Cod. produttore
1T5028EL
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
21 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
439 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2425...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no