pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4767EL BEBOP CEIL LED 12W 40K WFL PW - 1T4767EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007753453260

Codice prodotto

TAR1T4767EL

Cod. produttore

1T4767EL

Produttore

TAR

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

114.73...0 lm/W

Potenza totale:

15 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1721...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

213 mm

Diametro esterno:

90 mm

Plafone a luce diretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio verniciato bianco gesso. Frontale in policarbonato verniciato. Elemento di dissipazione interno alettato realizzato in pressofusione di alluminio. LED Chip on Board alta efficienza. Gruppo ottico costituito da riflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. Driver elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio. LED MONOCHROMATIC 13W 4000K 64°.