pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4762EL BEBOP PEND LED 12W 30K WFL PW - 1T4762EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753453215

Codice prodotto

TAR1T4762EL

Cod. produttore

1T4762EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

213 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1678...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione a luce diretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio verniciato. Frontale in policarbonato verniciato. Elemento di dissipazione interno alettato realizzato in pressofusione di alluminio. LED Chip on Board alta efficienza. Gruppo ottico costituito da riflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. Completo di cavo di sospensione in acciaio lunghezza 2000mm con sistema di regolazione micrometrica. Driver elettronico integrato nelcorpo dell’apparecchio. Colore: bianco gesso. LED MONOCHROMATIC 13W 3000K 64°.