pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4760EL BEBOP DOWN LED 13W 30K MWFL PW - 1T4760EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 17 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007753453192

Codice prodotto

TAR1T4760EL

Cod. produttore

1T4760EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

17 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1722...0 lm

Altezza di installazione:

85.4...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight da incasso in bassa luminanza per sorgenti LED. Corpo e anello in un unico pezzo in policarbonato bianco. Elemento di dissipazione alettato realizzato in pressofusione di alluminio, uscita laterale del cavo di alimentazione direttamente collegato al driver. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Gruppo ottico costituito da riflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. TIPO LAMPADA: LED MONOCHROMATIC. TEMPERATURA COLORE: WW 3000K. NUMERO DI LAMPADE: 1. POTENZA: 15W. APERTURA DI FASCO: MWFL. COLORE: BIANCO. TIPO ALIMENTAZIONE: ELETTRONICA. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V-AC): 220-240V-AC. CLASSE ISOLAMENTO: CLASSE 2. IP GLOBALE O VANO INCASSATO: IP20. CLASSE F: SI. EFFETTI DI LUCE: FLOOD LIGHTING.