pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4722 CORO S PRJ 2,7W NSP 3K SH ARM RA80 FW - 1T4722

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 5 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007753448471

Codice prodotto

TAR1T4722

Cod. produttore

1T4722

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

5 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

210 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Corrente nominale:

900...900 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato nelle finiture bianco fiorentino. Sistema di dissipazione passiva. Versioni con riflettore in alluminio completedi schermo di protezione in policarbonato. Predisposto per il montaggio di accessori. LED ad alta emissione bianco caldo disponibile con Ra84. Gruppo ottico equipaggiato con lenti in metacrilato o riflettore di precisione a sfaccettature convesse in alluminio superpuro. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driver integrato,canale di installazione. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI. Lampada: LED 3W 3000K. Ottica: NSP. Versione: Braccio corto.