pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4707 CCTLED ARC MINI REFL FIX DB - 1T4707

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T4707 CCTLED ARC MINI REFL FIX DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753444589

Codice prodotto

TAR1T4707

Cod. produttore

1T4707

Produttore

TAR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Colore:

Nero

Riflettore secondario per versione fissa. Colore: Nero.