pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4653EL CCTLED ARC MINI FIX LED 12W MWFL 40K - 1T4653EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007753462774

Codice prodotto

TAR1T4653EL

Cod. produttore

1T4653EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

14 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Altro

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1855...0 lm

Altezza di installazione:

74...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Corpo in nylon bianco predisposto per installazioni trimless in controsoffitti in cartongesso o installazioni standard con anello decorativo accessorio. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Riflettore secondario in policarbonato verniciato alluminio matt. Gruppo ottico completo con frontale rimovibile per l’inserimento di accessori ottici dedicati. Sistema di aggancio rapido tramite molle per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 25mm. Completo di driver disponibile nelle versioni elettronica. Lampada: LED 12W 4000K 48°.