TARGETTI - TAR1T4571 CORO L PRJ 36W MWFL 3K LO ARM RA80 FW - 1T4571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8007753440420
Codice prodotto
TAR1T4571
Cod. produttore
1T4571
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
119 mm
Altezza/profondità:
112 mm
Adatto per potenza lampada:
39...39 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
276 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3328...0 lm
efficienza luminosa della lampada:
76...0 lm/W
Intensità luminosa:
6453...0 cd
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì