TARGETTI - TAR1T4569 CORO L PRJ 36W SP 3K LO ARM RA80 FW - 1T4569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 44 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8007753440406
Codice prodotto
TAR1T4569
Cod. produttore
1T4569
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
44 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
276 mm
Adatto per potenza lampada:
39...39 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4556...0 lm
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no