pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4551 CORO S PRJ 18W WFL 3K SH ARM RA97 FW - 1T4551

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753440239

Codice prodotto

TAR1T4551

Cod. produttore

1T4551

Produttore

TAR

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1831...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

91...0 lm/W

Intensità luminosa:

8958...0 cd

Lunghezza:

210 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Diametro esterno:

82 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

Coro piccolo proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. 18W. 2509 lm. 3000K. Short arm. Ottica white flood. Colore bianco.