pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4527 CORO S PRJ 12W FL 3K SH ARM RA80 FW - 1T4527

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753440017

Codice prodotto

TAR1T4527

Cod. produttore

1T4527

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

82 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

210 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1328...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

98...0 lm/W

Intensità luminosa:

4873...0 cd

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

Coro piccolo proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. 12W. 1856 lm. 3000K. Short arm. Ottica flood.