TARGETTI - TAR1T4202 RAY MINI 30W FL 30K RA84 PW - 1T4202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753431275
Codice prodotto
TAR1T4202
Cod. produttore
1T4202
Produttore
TAR
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
115 mm
Altezza/profondità:
220 mm
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2914...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto TARGETTI
Scopri la serie TARGETTI