pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4198 RAY MINI 30W FL 30K RA84 DB - 1T4198

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753431336

Codice prodotto

TAR1T4198

Cod. produttore

1T4198

Produttore

TAR

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

115 mm

Altezza/profondità:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2914...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Concept: Proiettore professionale orientabile a LED. Materiale : Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nelle finiture nero profondo. Anello frontale in ryton nero. Ottica: LED di potenza con emissione bianco caldo. Ra84; Ra97 e 4000K su richiesta. Ottica di precisione a sfaccettature convesse ellissoidali in policarbonato metallizzato con aperture di fascio flood. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Montaggio: Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e ghiera graduata per il bloccaggio sul piano orizzontale. Adattatore EUROSTANDARD integrato. Alimentazione: Driver elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio.

Un prodotto TARGETTI

Scopri la serie TARGETTI